| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-192711 Herst.-Nr.: 4021677000274 EAN/GTIN: 4021677008058 |
| |
|
| | |
| Zylinder-Hebelschloss Nr. 2931 Zylinder aus Messing für Stahlkonstruktionen, z. B. Metallschränke, Schließbewegung 90°, 2 Schlüssel, Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar. Komplett mit Zubehör: 1 Schließhebel, Stahl vernickelt, Form A 1 Mutter, Eisen vernickelt M21 2 Muttern, Eisen vernickelt M10 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Schließweg: | 1 | Materialstärke: | 1-18 mm | Ausführung: | Messing poliert vernickelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,48* | € 38,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,50* | € 38,85* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,81* | € 39,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,81* | € 40,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,63* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|