Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 8/10 B Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10 B Beutel
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10 B Beutel
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10 B Beutel
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10 B Beutel
Fischer Bolzenanker FBN II 8/10 B Beutel
Artikel-Nr.:
     5417F-208907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062606
EAN/GTIN:
     4006209626061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
8
max. Dicke des Anbauteils:
10
Kopfform:
Gewindebolzen
Werkstoff:
Stahl
Dübellänge:
71 mm
Schlüsselweite:
13 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
66 mm
max. Nutzlänge:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
39
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,red.:
10/20 mm
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,red:
10/20 mm
Gesamtlänge:
71
Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.:
10/20 mm
Bohrernenndurchmesser:
8
Karte mit:
4 x Bolzen FBN 8/10
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
Nutzlänge:
10
GTIN (EAN-Code):
4006209626061
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
mit Standardscheibe
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Gewinde:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, BOLZEN-8-10 B BEUTEL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,69*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 3,64*
€ 4,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,11*
1
€ 3,19*
ab € 4,33*
€ 6,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
062607
ab € 4,15*
Sonstiges
fischer
062608
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.