Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 202 E
Artikel-Nr.:
     5417F-208985
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093082
EAN/GTIN:
     4006209930823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Rahmendübel
Spreizdübel
rahmendübel fischer
Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Brandschutz relevant:
ja
VDS-Zulassung:
ja
Anbauteildicke:
172
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff Schraube:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Verankerungstiefe:
30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Dicke des Anbauteils:
172 mm
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
3
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
220 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209930823
max. Nutzlänge:
172 mm
Oberfläche Schraube:
galvanisch verzinkt
min. Bohrlochtiefe:
220 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: rahmendübel, FENST-10-202 E
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,20*
€ 1,56*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,31*
€ 1,69*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,72*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,74*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,42*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.