Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-209155 Herst.-Nr.: 504387 EAN/GTIN: 4048962062731 |
| |
|
| | |
| Beschreibung- Für Winkelkonstruktionen mit FUS-Schienen.
Vorteile/Nutzen- Einfache Montage ist mit Hilfe des FCN Clix P möglich.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Lastniveau: | mittel | Inhalt: | 10 | Werkstoffart: | Stahl | GTIN (EAN-Code): | 4048962062731 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, mind. 5 µm | Materialstärke: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 78,22* | € 97,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 85,966* | € 107,316* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,0636* | € 108,1436* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,442* | € 147,962* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 133,26* | € 162,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,5966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|