Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-504387 Herst.-Nr.: 504387 EAN/GTIN: 4048962062731 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, mind. 5 µm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FUF | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 6820.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 78,51* | € 98,11* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,326* | € 107,476* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,2536* | € 108,3236* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,902* | € 149,322* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 133,84* | € 163,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,851* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|