Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 12x6,2x0,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 12x6,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 12x6,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 12x6,2x0,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-209450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209450
EAN/GTIN:
     4055248104641
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12 x 6,2x0,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
0,5
s:
0,5
Werkstoff:
Stahl
d2:
12
d1:
6,2
Steigung:
0,5
Durchmesser 2:
12
Durchmesser 1:
6,2
Stärke:
0,5
d2 x d1 x S:
12x6,2x0,5
Material/Güte:
St
Variante:
12x6,2x0,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Länge:
6,2 mm
Innendurchmesser:
6,2 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 12x6,2x0,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-12-6,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0163*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5026*
€ 1,78809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2347*
€ 1,46929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.