Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Vormann CH-Schlossriegel ger. 120 x 56 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417F-209760
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10105120
EAN/GTIN:
     4003984180436
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
Türschlossriegel • Gerade Ausführung mit Schlaufe * Edelstahl
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5
Gewicht:
220,9
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Breite:
56
Material:
Stahl, rostfrei
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: schloss türriegel, VORMANN-Türschlossriegel 120X56 gerade RF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
1
€ 4,99*
ab € 4,9209*
€ 7,041*
1 Tag
136
15
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,05*
1 Tag
136
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,14*
6 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 5,0589*
€ 7,4281*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.