Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-219772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219772
EAN/GTIN:
     4055248105235
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75,3
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
M
l:
25
k:
3,1
Gewindeart:
Blechgewinde
dp:
3,6
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4,2
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3874*
€ 2,84101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0027*
€ 2,38321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.