Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 A4 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-22051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22051
EAN/GTIN:
     4055248060671
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m20
din 976
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
20
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din 975 a4, 975-20-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6515*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,5625*
€ 35,17938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2025*
€ 34,75098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,1167*
€ 28,69887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,8797*
€ 24,84684
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,2415*
€ 21,70739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0415*
€ 21,46939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6515*
€ 17,43529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.