Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker MAX 16/50/173 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker MAX 16/50/173 Stahl galvanisch verzinkt
Upat Expressanker MAX 16/50/173 Stahl galvanisch verzinkt
Upat Expressanker MAX 16/50/173 Stahl galvanisch verzinkt
Upat Expressanker MAX 16/50/173 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-220625
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     508988
EAN/GTIN:
     4000657001593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der Upat Expressanker MAX ist im Bereich der Bolzenanker der Meister seiner Klasse. Dieser Stahlanker, in galvanisch verzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Expressanker MAX bietet durch die 2 Verankerungstiefen größte Flexibilität und kann äußerst komfortabel in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch kraftsparend eingeschlagen werden. Beim montagefreundlichen Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich mit bewährter Technik gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für höchste Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern verwendet.
Weitere Informationen:
DIBt-Zulassung:
Ja
Drehmoment Montage:
110 N·m
Zulassung:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Stärke U-Scheibe:
3 mm
effektive Verankerungstiefe:
85 mm
Außendurchmesser U-Scheibe:
30 mm
Ausführung:
mit Standardscheibe
Anbauteildicke (reduziert) max.:
70 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
160 mm
Anbauteildicke (standard) max.:
50 mm
Dicke des Anbauteils max.:
50 mm
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe:
160
Verankerungstiefe (reduziert):
65 mm
Verankerungstiefe (standard):
85 mm
ICC-Zulassung:
Nein
Nutzlänge (standard) max.:
50 mm
ETA-Zulassung:
Ja
Nutzlänge (reduziert) max.:
70 mm
Gewicht:
5380,7 g
Hersteller:
UPAT
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
max. Anbauteildicke (reduziert):
70
Kopfprägung:
K
GTIN (EAN-Code):
4000657001593
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
160 mm
Gewindelänge:
72 mm
Verankerungstiefe:
85 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Bauteildicke min.:
170 mm
Gewinde:
M 16 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
173 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, ankerbolzen m16x220, express anker, upat express-anker, Upat, MAX, 16/50/173, Stahl, galvanisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4805*
€ 1,9105*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 1,5729*
€ 2,0129*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4971*
€ 2,2301*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9816*
€ 2,5516*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,32*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2301*
€ 2,65382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,1371*
€ 2,54315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0271*
€ 2,41225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9171*
€ 2,28135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8571*
€ 2,20995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7871*
€ 2,12665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4971*
€ 1,78155
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.