Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker MAX 10/50/135 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker MAX 10/50/135 R
Upat Expressanker MAX 10/50/135 R
Upat Expressanker MAX 10/50/135 R
Upat Expressanker MAX 10/50/135 R
Upat Expressanker MAX 10/50/135 R
Artikel-Nr.:
     5417F-220634
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     508998
EAN/GTIN:
     4000657003436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der Upat Expressanker MAX A4 ist im Bereich der Bolzenanker der Meister seiner Klasse. Dieser Stahlanker, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Außenbereich oder in feuchter Umgebung in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Expressanker MAX A4 bietet durch die 2 Verankerungstiefen größte Flexibilität und kann äußerst komfortabel in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch kraftsparend eingeschlagen werden. Beim montagefreundlichen Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich mit bewährter Technik gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für höchste Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Vordächern, Stützenfüßen und Balkongeländern verwendet.
Weitere Informationen:
Anbauteildicke (reduziert) max.:
70 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
125 mm
Anbauteildicke (standard) max.:
50 mm
Dicke des Anbauteils max.:
50 mm
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
min. Bohrlochtiefe:
125
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
ICC-Zulassung:
Nein
Nutzlänge (standard) max.:
50 mm
ETA-Zulassung:
Ja
Nutzlänge (reduziert) max.:
70 mm
DIBt-Zulassung:
Ja
Zulassung:
Ja
Drehmoment Montage:
45 N·m
Werkstoffart:
Edelstahl
effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Stärke U-Scheibe:
2 mm
Ausführung:
mit Standardscheibe
Außendurchmesser U-Scheibe:
20 mm
Hersteller:
UPAT
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Kopfprägung:
K
GTIN (EAN-Code):
4000657003436
Gewicht:
4037,30 g
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
125 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Gewindelänge:
64 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Bauteildicke min.:
120 mm
Gewinde:
M 10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
135 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, bolzenanker m10 edelstahl, expressanker, expressanker upat, Upat, MAX, 10/50/135, R
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6391*
€ 2,0491*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,098*
€ 2,608*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1302*
€ 2,6402*
3 Tage
90
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2624*
€ 2,7924*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0412*
€ 3,0555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0555*
€ 3,63605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,9612*
€ 3,52383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7212*
€ 3,23823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6212*
€ 3,11923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5212*
€ 3,00023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4312*
€ 2,89313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0412*
€ 2,42903
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.