Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 8, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 8, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 8, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23073
EAN/GTIN:
     4055248063757
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Polyamid; M4x8mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
N:
1
Werkstoff:
Kunststoff
d:
4
l:
8 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
963
Normart:
DIN
dk:
7,5
Artikel-Nr.:
0/3909/000/ 4,0/ 8,0/ /01
DIN:
963
Länge:
8 mm
Material/Güte:
Pa
Variante:
M4x8mm HP
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.