Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23085
EAN/GTIN:
     4055248063818
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
16 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4121*
€ 2,8704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0205*
€ 2,4044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.