Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 20, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-23095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23095
EAN/GTIN:
     4057221603837
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
14,5
N:
2
d:
8
l:
20 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1136*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6518*
€ 3,15564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2038*
€ 2,62252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.