Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Dichtringe 33 x 39 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Dichtringe 33 x 39 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 33 x 39 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 33 x 39 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 33 x 39 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
DIN 7603 Dichtringe 33 x 39 x 2, für Rohr-/Verschlußverschraubungen, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-232683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     232683
EAN/GTIN:
     4028203664849
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 33x39 Aluminium, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h:
2
Stärke:
2
d2:
39
d1:
33
Werkstoff:
Alu
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
A
Oberfläche:
blank
Material:
Alu
Werkstoffart:
Alu
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0901*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2439*
€ 2,67024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.