Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 112x57x3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 112x57x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 112x57x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 112x57x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 112x57x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244269
EAN/GTIN:
     4057223500059
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 112x57x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
112
d1:
57
Durchmesser 2:
112
Durchmesser 1:
57
Stärke:
3 mm
Variante:
112x57x3
d2 x d1 x S:
112x57x3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
112 mm
Länge:
57 mm
Innendurchmesser:
57 mm
Durchmesser:
112 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 112 x 57 x 3, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-112-57-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6066*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5039*
€ 14,87964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7939*
€ 14,03474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3939*
€ 13,55874
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,3566*
€ 3,99435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2766*
€ 3,89915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6066*
€ 3,10185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.