Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223510089
EAN/GTIN:
     4057223510089
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
dh:
1,5
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,095
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.095 KGM
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
1,5
t min.:
1
Vollgewinde:
Ja
W:
1,5
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
10
b:
10
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
404
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, din404 m3x10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m3, 404-3-10-5.8-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4523*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6323*
€ 0,75244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5623*
€ 0,66914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5423*
€ 0,64534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4523*
€ 0,53824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.