Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 verzinkt farblos
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223510195
EAN/GTIN:
     4057223510195
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
dh:
3
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,69
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.690 KGM
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
3
t min.:
2,2
Vollgewinde:
Ja
W:
3
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
20
b:
20
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
404
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, din 404 5.8 m 6 x 20, kreuzlochschrauben m6, kreuzlochschraube, 404-6-20-5.8-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,782*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.