Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 703 Stellring 35 x 70 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 703 Stellring 35 x 70 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
DIN 703 Stellring 35 x 70 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
DIN 703 Stellring 35 x 70 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258625
EAN/GTIN:
     4057223501643
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring
~DIN 703 Stahl Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 35 x 70 x 22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 10
d2:
70
d1:
35
b:
22
Gewindestift:
M 10x15
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
1 Gewindestift mit Schlitz
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
22 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Norm:
703
Weitere Suchbegriffe: stellring b22, din 703, 703-35-Stahl-1 Gewindestift mit Schlitz schwer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4744*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9544*
€ 14,22574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8144*
€ 14,05914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3444*
€ 13,49984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8444*
€ 12,90484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5044*
€ 12,50024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4744*
€ 10,08454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.