Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 20 x 32 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258667
EAN/GTIN:
     4057222673143
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 20 Stahl, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 6x8
d3:
M 6
d2:
32
d1:
20
b:
14
Gewinde d3:
M6
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
14 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 20x32x14, din 705, din 705a, 705-20-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7689*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7783*
€ 5,68618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3183*
€ 5,13878
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,2282*
€ 1,46156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0189*
€ 1,21249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9889*
€ 1,17679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9589*
€ 1,14109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7689*
€ 0,91499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.