Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258668
EAN/GTIN:
     4057222673167
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 22 Stahl, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 6x10
d3:
M 6
d2:
36
d1:
22
b:
14
Gewinde d3:
M6
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
14 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 d1=22, 705-22-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9164*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4664*
€ 1,74502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3064*
€ 1,55462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2164*
€ 1,44752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1264*
€ 1,34042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9164*
€ 1,09052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.