Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 140 x 200 x 28 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258696
EAN/GTIN:
     4057223501872
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 140 Stahl, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 16x35
d3:
M 16
d2:
200
d1:
140
b:
28
Gewinde d3:
M16
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
28 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Innendurchmesser:
140 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, 705-140-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,6545*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,0005*
€ 109,4806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,0405*
€ 107,1482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,663*
€ 82,89897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,903*
€ 77,23457
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,4545*
€ 73,13086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,6545*
€ 61,46886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.