Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 14 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 14 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 14 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 14 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 14 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 14 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258705
EAN/GTIN:
     4057222673709
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 14 x 25 x12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 6
d2:
25
d1:
14
N:
M 6x8
b:
12
Material:
Stahl
für Stifte:
4x24
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 b12, din 705, din 705 form b, 705-14-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,373*
€ 21,86387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,173*
€ 21,62587
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.