Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 15 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 15 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 15 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 15 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 15 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 15 x 25 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258706
EAN/GTIN:
     4057222673723
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 15 x 25 x12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 6
d2:
25
d1:
15
N:
M 6x8
b:
12
Material:
Stahl
für Stifte:
4x28
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 b12, din 705, din 705 form b, 705-15-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3083*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3198*
€ 7,52056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6898*
€ 6,77086
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,7183*
€ 2,04478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7083*
€ 2,03288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6483*
€ 1,96148
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3083*
€ 1,55688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.