Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 24 x 40 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 24 x 40 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 24 x 40 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 24 x 40 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 24 x 40 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 24 x 40 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258711
EAN/GTIN:
     4057222673822
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 24 x 40 x16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 8
d2:
40
d1:
24
N:
M 8x12
b:
16
Material:
Stahl
für Stifte:
6x40
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b, 705-24-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,281*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,901*
€ 39,15219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,531*
€ 33,95189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,421*
€ 32,63099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,591*
€ 31,64329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,621*
€ 30,48899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,281*
€ 25,32439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.