Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 35 x 56 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 35 x 56 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 35 x 56 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 35 x 56 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 35 x 56 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 35 x 56 x 16 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258717
EAN/GTIN:
     4057222673921
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 35 x 56 x16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 8
d2:
56
d1:
35
N:
M 8x12
b:
16
Material:
Stahl
für Stifte:
8x55
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 35x56x16, din 705, din 705 form b, 705-35-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,9415*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,3883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,523*
€ 39,89237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,8905*
€ 36,7597
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,0915*
€ 34,61889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,9615*
€ 33,27419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,0215*
€ 32,15559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,1415*
€ 31,10839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,9415*
€ 26,11039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.