Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 6 x 12 x 8 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 6 x 12 x 8 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 6 x 12 x 8 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 6 x 12 x 8 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 6 x 12 x 8 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 6 x 12 x 8 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-258740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258740
EAN/GTIN:
     4057222674089
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 6 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 4
d2:
12
d1:
6
b:
8
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 4x5
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 6x12x8, din 705, din 705a, 705-6-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2798*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6936*
€ 3,20538
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5159*
€ 0,61392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.