Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 16 x 28 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 16 x 28 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 16 x 28 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 16 x 28 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 16 x 28 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 16 x 28 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-258747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258747
EAN/GTIN:
     4057222674140
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 16 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 6
d2:
28
d1:
16
b:
12
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 6x8
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 16x28x12, din 705, din 705a, 705-16-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7227*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8286*
€ 5,74603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3586*
€ 5,18673
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,1527*
€ 1,37171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9527*
€ 1,13371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9227*
€ 1,09801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7227*
€ 0,86001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.