Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 30 x 45 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 30 x 45 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 30 x 45 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 30 x 45 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 30 x 45 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 30 x 45 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-258754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258754
EAN/GTIN:
     4057222674263
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 30 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 8
d2:
45 mm
d1:
30
b:
16 mm
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 8x12
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 30x45, din 705, din 705a, 705-30-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6122*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,619*
€ 10,25661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,779*
€ 9,25701
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,2073*
€ 2,62669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1522*
€ 2,56112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0622*
€ 2,45402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0022*
€ 2,38262
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6122*
€ 1,91852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.