Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258772
EAN/GTIN:
     4057222672429
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 10 A1 / 1.4305, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 5
d2:
20 mm
d1:
10
b:
10 mm
Stärke:
10
Material:
Edelstahl
Gewindestift:
M 5x8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Werkstoff:
A1/1.4305
Oberfläche:
blank
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
10 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 10x20, din 705, din 705a, 705-10-Edelstahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9977*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1033*
€ 6,07293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6133*
€ 5,48983
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,3377*
€ 1,59186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2677*
€ 1,50856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2277*
€ 1,46096
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9977*
€ 1,18726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.