Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 14 x 25 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 14 x 25 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 14 x 25 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 14 x 25 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 14 x 25 x 12 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258775
EAN/GTIN:
     4057222672481
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 14 A1 / 1.4305, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 6
d2:
25
d1:
14
b:
12
Stärke:
12
Material:
Edelstahl
Gewindestift:
M 6x8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Werkstoff:
A1/1.4305
Oberfläche:
blank
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring 14x25x12, din 705, din 705a, 705-14-Edelstahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8957*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6644*
€ 5,55064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2144*
€ 5,01514
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,1957*
€ 1,42288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1457*
€ 1,36338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1057*
€ 1,31578
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8957*
€ 1,06588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.