Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 22 x 36 x 14 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258780
EAN/GTIN:
     4057223502084
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 22 A1 / 1.4305, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 6
d2:
36
d1:
22
b:
14
Stärke:
14
Material:
Edelstahl
Gewindestift:
M 6x10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Werkstoff:
A1/1.4305
Oberfläche:
blank
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
14 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 d1=22, 705-22-Edelstahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8448*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8248*
€ 3,36151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5748*
€ 3,06401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4848*
€ 2,95691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3548*
€ 2,80221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2848*
€ 2,71891
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8448*
€ 2,19531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.