Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form P-H, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-26009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26009
EAN/GTIN:
     4055248072025
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 4,8x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), P Bohrschrauben mit Senkkopf Form P
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,3
d:
4,8
l:
25 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Kreuzschlitz Größe:
2
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4
dp:
4,1
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Form:
P-H
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1204*
€ 2,52328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.