Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281401
EAN/GTIN:
     4028203592005
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Ausgleichsscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 52 x 65x1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
52x65x1
d2:
65
d1:
52
s:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Innendurchmesser:
52 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2964*
€ 2,73272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.