Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 2, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281402
EAN/GTIN:
     4057222603973
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 52 x 65x2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
52x65x2
d2:
65
d1:
52
s:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Innendurchmesser:
52 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, 988-52-65-2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.