Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 80 x 100 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281439
EAN/GTIN:
     4057222604819
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 80 x100x2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
80x100x2
d1:
80
d2:
100
s:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, 988-80-100-2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6618*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,306*
€ 5,12414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,896*
€ 4,63624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8518*
€ 1,01364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8318*
€ 0,98984
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.