Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 2, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281457
EAN/GTIN:
     4055248115128
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 20 x 28 x2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
20x28x2
Form:
S
d2:
28
d1:
20
s:
2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, s 20x28x2 st din988, din 988, din 988 stahl, 988-20-28-2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0886*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1677*
€ 2,57956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.