Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 8 x 14 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 8 x 14 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 8 x 14 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 8 x 14 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 8 x 14 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281487
EAN/GTIN:
     4057222600682
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 8 x 14 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
14
d1:
8
Länge:
14
Durchmesser:
8
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0258*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4224*
€ 1,69266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.