Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,1, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281488
EAN/GTIN:
     4057222600712
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 10 x 16 x 0,1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,10 mm
d2:
16 mm
d1:
10 mm
Länge:
16
Durchmesser:
10
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,1 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.