Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281491
EAN/GTIN:
     4057222600804
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 10 x 16 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
16
d1:
10
Länge:
16
Durchmesser:
10
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1249*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3407*
€ 2,78543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9517*
€ 2,32252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.