Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 18 x 25 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 18 x 25 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 18 x 25 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 18 x 25 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 18 x 25 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281501
EAN/GTIN:
     4057222601054
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 18 x 25 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
25
d1:
18
Länge:
25
Durchmesser:
18
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,00
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9268*
€ 2,29289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6198*
€ 1,92756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.