Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 0,1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 0,1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 0,1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 0,1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 0,1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281502
EAN/GTIN:
     4057222601085
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 0,1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,02
s:
0,1
d2:
28
d1:
20
Länge:
28
Durchmesser:
20
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,1 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0019*
€ 2,38226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6264*
€ 1,93542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.