Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 28 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281506
EAN/GTIN:
     4057222601207
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,02
s:
1
d2:
28
d1:
20
Länge:
28
Durchmesser:
20
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0598*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0227*
€ 2,40701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6686*
€ 1,98563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.