Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,4, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 8x3,2x0,4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284496
EAN/GTIN:
     4057223500769
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 8x3,2x0,4 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,4
Werkstoff:
Stahl
s:
0,4
d2:
8
d1:
3,2
Durchmesser 2:
8
Durchmesser 1:
3,2
Stärke:
0,4 mm
Variante:
8x3,2x0,4
d2 x d1 x S:
8x3,2x0,4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,4 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Länge:
3,2 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 8x3,2x0,4, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-8-3,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.