Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 10x3,2x0,3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Variante:
10x3,2x0,3
d2 x d1 x S:
10x3,2x0,3
Antriebsgröße:
0,3
Werkstoff:
Stahl
s:
0,3
d2:
10
d1:
3,2
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
3,2
Stärke:
0,3 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
3,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: din 2093 10x3,2x0,3, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-10-3,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0198*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.