Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,4, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284502
EAN/GTIN:
     4057223500776
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 10x3,2x0,4 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,4
Werkstoff:
Stahl
s:
0,4
d2:
10
d1:
3,2
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
3,2
Stärke:
0,4 mm
Variante:
10x3,2x0,4
d2 x d1 x S:
10x3,2x0,4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,4 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
3,2 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder a10x5,2x0,5, 2093-10-3,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.