Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x3,2x0,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284503
EAN/GTIN:
     4057223500783
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 10x3,2x0,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,5
Werkstoff:
Stahl
s:
0,5
d2:
10
d1:
3,2
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
3,2
Stärke:
0,5 mm
Variante:
10x3,2x0,5
d2 x d1 x S:
10x3,2x0,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
3,2 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 10x3,2x0,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-10-3,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3605*
€ 1,619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1078*
€ 1,31828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.