Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x4,2x0,6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284506
EAN/GTIN:
     4057223500813
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 10x4,2x0,6 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Variante:
10x4,2x0,6
d2 x d1 x S:
10x4,2x0,6
Antriebsgröße:
0,6
Werkstoff:
Stahl
s:
0,6
d2:
10
d1:
4,2
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
4,2
Stärke:
0,6 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,6 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
4,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
4,2 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: din 2093 10x4,2x0,6, tellerfeder, tellerfeder 4,2 x 0,6, 2093-10-4,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5291*
€ 1,81963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2795*
€ 1,52261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.