Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 10x5,2x0,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284507
EAN/GTIN:
     4057223500820
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 10 x 5,2x0,25
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,25
Werkstoff:
Stahl
s:
0,25
d2:
10
d1:
5,2
Durchmesser 2:
10
Durchmesser 1:
5,2
Stärke:
0,25
Variante:
10x5,2x0,25
d2 x d1 x S:
10x5,2x0,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,25 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Länge:
5,2 mm
Innendurchmesser:
5,2 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 10 x 5,2 x 0,25, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-10-5,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.