Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,7, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,7, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284538
EAN/GTIN:
     4057223501001
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 18x6,2x0,7 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,7
Werkstoff:
Stahl
s:
0,7
d2:
18
d1:
6,2
Durchmesser 2:
18
Durchmesser 1:
6,2
Stärke:
0,7 mm
Variante:
18x6,2x0,7
d2 x d1 x S:
18x6,2x0,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
6,2 mm
Innendurchmesser:
6,2 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x6,2x0,7, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-18-6,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.